Beli wheel conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TS
    Mulai

    Rp4.699.900

    MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TS
    Deskripsi:
    It is a wheel plated by pressing the outer ring and case from a flat plate, and is suitable for low-cost, light to medium load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 15 and the total height is 27.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Wheel Type: Pressed Wheel
    • Color: Major Green
  2. Botter Glass Suction Cup (Kop Hisap Kaca)
    Mulai

    Rp279.900

    Botter Glass Suction Cup (Kop Hisap Kaca)
    Deskripsi:
    Kop Kaca 2 Kaki / Alat Pengangkat KacaMerk : BOTER Spesifikasi :- Memiliki 2 Kop- Max Lift 80-100kg- Panjang 32 cm- Diameter Kop 115mm / 11.5cm untuk setiap kop- Besi Aluminium yang tahan karat- Tidak terlalu berat sehingga tidak lelah saat memakai terus-menerusKegunaan / Fungsi :alat pemegang kaca/granit merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengangkat dan memegang kaca/granituntuk dipindahkan atau di tempatkan disuatu tempat
  3. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  4. POWERPACK Flexible Conveyor
    Mulai

    Rp12.999.900

    POWERPACK Flexible Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: Plastic
    • Conveyor width (mm): 550
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
  5. ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Deskripsi:
    These light-duty rigid-frame skate wheel conveyors are made from aluminum and are lighter than rigid-frame skate wheel conveyors made from steel. They are well suited for job sites where conveyors will be disassembled and reconfigured often. Rigid-frame skate wheel conveyors allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads in assembly lines, shipping departments, and stocking areas. They come in straight and curved sections, often called conveyor sticks, that can be connected to build a conveyor system that moves items along the most optimal path. Each section must be supported by compatible conveyor stands. The number and spacing of the stands used to support the conveyor section will affect its capacity.
  6. NESTAFLEX Skate Wheel Conveyor
    Mulai

    Rp33.999.900

    NESTAFLEX Skate Wheel Conveyor
    Deskripsi:
    These medium-duty skate wheel conveyors with extendable, flexible frames are sturdier, have a higher weight capacity, and can handle higher volumes of conveyed items than light-duty skate wheel conveyors with extendable, flexible frames. They have accordion-style frames that can stretch, curve, and contract to change the shape and length of the conveyor. The conveyors collapse for compact storage and are ideal for loading and unloading trailers, creating temporary assembly lines, and adding length to an existing conveyor. Skate wheels on the surface of each conveyor allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. The conveyors' legs support the conveyor, and their height can be adjusted to change the height or slope of the conveyor. The legs have swivel casters that allow the conveyor to be rolled into position.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101709
  7. TRUSCO Wheel conveyor for picking rack
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Wheel conveyor for picking rack
    Deskripsi:
    Small diameter (18 mm) and small pitch (20 mm) enable small-sized workpieces to be transported.For small parts and containers.*Because it is a long item, depending on the delivery destination area, location, road width, etc., it may be chartered or may not be delivered. *We do not deliver to private homes (single-family homes and collective housing).
    atribut:
    • Load (kg): (Per wheel) 10
    • Tool Length (mm): 1000
    • Width (mm): (Wheel) 20
  8. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. MAKITECH Wheel Conveyor Type W-25TS
    Mulai

    Rp4.399.900

    MAKITECH Wheel Conveyor Type W-25TS
    Deskripsi:
    It is a wheel plated by pressing the outer ring and case from a flat plate, and is suitable for low-cost, light to medium load load rotation. Wheel outer diameter is 25, wheel width is 10 and the total height is 29.5.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Wheel Type: Pressed Wheel
    • Color: Major Green
  10. Visero Tang Kupas
    Mulai

    Rp96.900

    Visero Tang Kupas
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mengupas kabel mempersingkat pekerjaan, efisien, cepat dan rapih. 2 In 1 buat potong kabel dan pengupas kabel.
    atribut:
    • Peel Capacity Range (mm): 0.6 to 6
  11. SANTUS Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp64.900

    SANTUS Tang Kupas Kabel
    Deskripsi:
    Tang Kupas Potong Kabel Berkualitas Baja Bagus Dan KuatTang Kupas Kabel Santus St 5260b Dapat Mengupas Kabel Berukuran 0.6mm; 22 AWG 0.8mm; 20 AWG 1.0mm; 18 AWG 1.3mm; 16 AWG 1.6mm; 14 AWG 2.0mm; 12 AWG 1.0mm; 10 AWGDi Lengkapi Per Pegas Dan Lock Pada Tang Sehingga Mengmudahkan Penggunaan NyaGagang Tang Di Bungkus Karet Plastik.nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
  12. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  13. Wipro Tang Kupas Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  14. TRUSCO Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)
    atribut:
    • Body Material: Aluminium Alloy
  15. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  16. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  17. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
Daftar Harga wheel conveyor Terbaru October 2026
MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015TSRp4.699.900
Botter Glass Suction Cup (Kop Hisap Kaca)Rp279.900
POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorRp4.799.900
POWERPACK Flexible ConveyorRp12.999.900
ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel ConveyorRp5.199.900
SPACIO Spa Wheel (Plastic Wheel Conveyor) (Dudukan Roda)Rp92.900
NESTAFLEX Skate Wheel ConveyorRp33.999.900
TRUSCO Wheel conveyor for picking rackRp489.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
MAKITECH Wheel Conveyor Type W-25TSRp4.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)